Spændepatron mekanisk Udvendig opspænding 90 mm

Art.-nr.: 370126 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde H 35 mm
Maks. bearbejdningsdybde T 15 mm
Udførelse Udvendig opspænding
Spændeslag 0,3 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370126 90
EAN/GTIN 4059245292554
Producentnummer K1184.1090

Betegnelse

Udførelse:

  • Til opspænding af emner med komplekse konturer, til 5-sidet bearbejdning.
  • Minimumspændedybde på 2 mm.
  • Opspændingslængde 0,3 mm.

Materiale:

Højstyrkealuminium.

Leveringsomfang:

Spændering til bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele