Bucşă elastică mecanică Prindere exterioară, ⌀ exterior D: 90mm

Cod articol.: 370126 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-⌀ D: 90mm
Diametru exterior D 90 mm
Lungime clește de prindere L 35 mm
Material aluminiu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370126 90
EAN / GTIN 4059245292554
Număr producător K1184.1090
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat cu contururi complexe, pentru o prelucrare pe 5 laturi.
  • Adâncime minimă de fixare de 2 mm.
  • Cursă de prindere 0,3 mm.

Material:

Aluminiu foarte rezistent.

Livrare:

Inel de prindere pentru prelucrare.