{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro di serraggio | 24 mm | |
| Lunghezza di serraggio | 15 mm | |
| Diametro esterno | 90 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 35 mm | |
| Materiale | alluminio | |
| Superficie | es. anodizzata | |
| Con codolo filettato | sì | |
| Misura del filetto | M10 | |
| Profilo di serraggio | Forma speciale | |
| Con compensazione assiale | no | |
| Con compensazione radiale | no | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 20 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 370126 90 | |
| EAN / GTIN | 4059245292554 | |
| Codice del produttore | K1184.1090 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |