Kleština mechanická vnější napětí, Vnější ⌀ D: 90mm

Artiklové číslo: 370126 90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Spannzange mechanisch Außenspannung, Außen-⌀ D: 90mm
Vnější průměr D 90 mm
Délka upínacích kleštin L 35 mm
Materiál hliník
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370126 90
EAN / GTIN 4059245292554
Číslo výrobce K1184.1090
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Provedení:

  • Pro upínání obrobků se složitými obrysy, pro 5stranné obrábění.
  • Minimální upínací hloubka 2 mm.
  • Upínací zdvih 0,3 mm.

Materiál:

Vysokopevnostní hliník.

Rozsah dodávky:

Upínací kroužek ke zpracování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty