{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændediameter | 20 mm | |
| Spændelængde | 10 mm | |
| Udvendig diameter | 65 mm | |
| Længde, spændetang | 25 mm | |
| Materiale | aluminium | |
| Overflade | anodiseret | |
| Med gevind | ja | |
| Gevindstørrelse | M8 | |
| Spændeprofil | specialform | |
| Med aksial kompensation | nej | |
| Med radialkompensation | nej | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 20 µm | |
| Spændepatrondesign | klemmespændetang | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370126 65 | |
| EAN/GTIN | 4059245292547 | |
| Producentnummer | K1184.1065 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |