Pendulstøtte plan, udvendigt gevind, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370055 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Udvendig ⌀ D 13 mm
Udv. ⌀ D1 7,2 mm
Længde 1 13 mm
Kravelængde L2 8 mm
Maksimal belastning (statisk) 10 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370055 M8
EAN/GTIN 2050001875532
Producentnummer K0282.108
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Kugle i kuglelejestål.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.