Support à bille oscillante lisse, filetage extérieur, Filetage M: M8

Réf.: 370055 M8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Supports à billes oscillantes
Diamètre extérieur D 13 mm
Diamètre manchon taraudé D3 7,2 mm
Surface d’appui plan
Hauteur H 13 mm
Longueur tête L1 8 mm
Charge admissible max. 10 kN
Filetage M M8
Type de filetage filetage extérieur
Matériau support à billes oscillantes Acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 370055 M8
EAN / GTIN 2050001875532
Réf. fabricant K0282.108
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Bille en acier pour roulements à billes.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.