Önbeálló felfekvő sík, külső menet, Menet M: M8

Cikkszám: 370055 M8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
Külső ⌀ D 13 mm
Külső ⌀ D1 7,2 mm
Hossz 1 13 mm
Gallérhossz L2 8 mm
Maximális terhelhetőség (statikus) 10 kN
Termék fajtája Önbeálló felfekvo

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370055 M8
EAN / GTIN 2050001875532
Gyártó száma K0282.108
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

  • Nemesített acél, foszfátozott test.
  • A golyó elfordulás ellen biztosított.

Golyó golyóscsapágy acélból.
Külső menettel.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 szorító kampóval.