Antdėklas lygus, išorinis sriegis, Sriegis M: M8

Prekės Nr.: 370055 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Švytuoklinis antdėklas
Išorinis skersmuo 13 mm
Srieginės įvorės skersmuo 7,2 mm
Atraminis paviršius tiesus
Aukštis 13 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Apkrova maks. 10 kN
Sriegis M8
Sriegio tipas išorinis sriegis
Švytuoklinės atramos medžiaga Iš termiškai pagerinto plieno.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370055 M8
EAN / GTIN 2050001875532
Gamintojo numeris K0282.108
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Germany, www.kippwerk.de

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.
Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.