• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Slebet spændekrog M12, Type: 7

Art.-nr.: 370073 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 7
H1 39 mm
Højde, H2 27 mm
Længde 1 40 mm
Fmaks. 22,6 kN
Maks. moment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produkttype Spændekrog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370073 7
EAN/GTIN 2050001962003
Producentnummer K0014.312140
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til større spændekraft og mere stabilitet.