Spænde-/offerplade, Længde: 180mm

Art.-nr.: 368015 180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 180 mm
Bredde 360 mm
Højde 15 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 368015 180
EAN/GTIN 4062406745820
Producentnummer 368015 180
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

System bestående af basisplade og spænde-/offerplade. Basispladen monteres vha. centermål 200 mm på nulpunktspændesystemet eller direkte på maskinbordet. Fastspændings-/overpladen monteres på basispladen, og emnekonturens negativ placeres individuelt. Alternativt kan der anbringes enkle spændeelementer fra Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder o.lign. på spænde-/offerpladen til emneopspændingen.
Planfræset aluminiumsplade i EN AW-5083 - aluminium (3.3547).

Passer til:

Basisplade nr. 368010.

Specialtilbehør:

Spændeelementer fra Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder o.lign.