Span-/bovenplaat 180 mm

Artikelnummer: 368015 180
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 180 mm
Breedte 360 mm
Hoogte 15 mm
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368015 180
EAN/GTIN 4062406745820

Omschrijving

Uitvoering:

Systeem bestaande uit basisplaat en spanplaat. Basisplaat wordt via steekmaat 200 mm op het nulpuntspansysteem of direct op de machinetafel gemonteerd. De spanplaat wordt op de basisplaat gemonteerd en de negatieve rand van de onderdeelcontour individueel aangebracht. Als alternatief kunnen eenvoudige spanelementen van Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder enz. op de spanplaat worden aangebracht om onderdelen te spannen.
Vlakgefreesde aluminiumplaat van EN AW-5083 - aluminium (3.3547).

T.b.v.:

Basisplaat nr. 368010.

Accessoires:

Spanelementen van Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder e.d.