Upínací/opěrná deska, Délka: 180mm

Artiklové číslo: 368015 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 180 mm
Šířka 360 mm
Výška 15 mm
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368015 180
EAN / GTIN 4062406745820
Číslo výrobce 368015 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém obsahuje základní desku a upínací/horní desku. Základní deska s roztečí 200 mm je namontována na upínacím systému přes nulový bod nebo přímo na lože stroje. Upínací/horní deska je namontována na základní desku a negativ kontury součásti je umístěn individuálně. Alternativně můžete na upínací/opěrné desce umístit k upnutí součástí jednoduché upínací prvky Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder apod.
Rovinně frézovaná hliníková deska z EN AW-5083 - hliník (3.3547).

Vhodné pro:

Základní deska č. 368010.

Zvláštní příslušenství:

Upínací prvky Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder aj.