Užspaudimo plokštė, Ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 368015 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 180 mm
Plotis 360 mm
Aukštis 15 mm
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 368015 180
EAN / GTIN 4062406745820
Gamintojo numeris 368015 180
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sistemą sudaro bazinė plokštė ir užspaudimo/viršutinė plokštė. Bazinė plokštė montuojama ant nulinio taško užspaudimo sistemos arba tiesiai ant staklių stalo, kurio matmenys 200 mm. Užspaudimo plokštė montuojama ant bazinės plokštės, o komponento kontūro negatyvas įdedamas atskirai. Arba galima naudoti paprastus užspaudimo elementus iš Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder ir kt. pritvirtinti prie tvirtinimo plokštės, kad būtų galima montuoti komponentus.
Plokščia frezuota aliuminio plokštė pagaminta iš EN AW-5083 - aliuminio (3.3547).

Tinka:

Bazinė plokštė Nr. 368010.

Priedai pasirinktinai:

Tvirtinimo elementai iš Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder ir kt.