Plateau de bridage/Plaque martyre, Longueur: 180mm

Réf.: 368015 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 180 mm
Largeur 360 mm
Hauteur 15 mm
Matériau aluminium
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 368015 180
EAN / GTIN 4062406745820
Réf. fabricant 368015 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système composé d’une plaque de base et d’un plateau de bridage/plaque martyre. La plaque de base est montée sur le système de serrage à point zéro à l’aide de la mesure étalon 200 mm ou directement sur la table de la machine. Le plateau de bridage/plaque martyre est monté sur la plaque de base et le négatif du contour de la pièce est inséré individuellement. Il est également possible de fixer des éléments de serrage simples de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. sur le plateau de bridage/plaque martyre pour le serrage de la pièce.
Plaque fraisée en aluminium en EN AW-5083 - aluminium (3.3547).

Adapté(s) pour:

Plaque de base 368010.

Accessoire(s):

Eléments de serrage de Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder, etc.