Spänn-/offerplatta 180 mm

Article no.: 368015 180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 180 mm
Bredd 360 mm
höjd 15 mm
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 368015 180
EAN / GTIN 4062406745820

Beskrivelse

Utförande:

Systemet består av bottenplatta och spänn-/offerplatta. Bottenplattan monteras via stickmått 200 mm på nollpunktspännsystemet eller direkt på maskinbordet. Spänn-/monteringsplattan monteras på bottenplattan och negativet av komponentkonturen förs in individuellt. Alternativt kan enkla spännelement föras in med Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder och liknande på spänn-/offerplattan för fastspänning av komponenten.
Planfräst aluminiumplatta av EN AW-5083 - aluminium (3.3547).

Passar till:

Bottenplatta nr 368010.

Specialtillbehör:

Spännelement från Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder och liknande.