Platformsstige GRP/aluminium foldbar og mobil med GRP gelænder 6 trin

Art.-nr.: 36326
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Platformstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 36326
EAN/GTIN 4031405948488
Producentnummer 036326

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platform stige lavet af GRP / aluminium
  • Stænger fremstillet af glasfiberforstærket rektangulære rørprofiler (mindst 10 års ældningsmodstand)
  • 80 mm dybe, rillede aluminiumstrin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Rummelig platform lavet af GRP rist (650 x 600 mm)
  • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ- og fodbånd og sikkerhedstov
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Støttedel med smal tværbjælke og faste valser Ø125 mm med lås for hurtigt skift af placering, når de foldes ud.
  • Takket være stabile stålhængsler kan den foldes ned for at spare plads
  • Generøs værktøjsbakke
  • Trinafstand: 235 mm
  • Testet til 1,000 V i henhold til din en 61478:2002 afsnit 6.5.1 og A1:2004 kategori 1 (i overensstemmelse med europæisk standard din en 131-7)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Leveringstid: 15 dage
  • Velegnet til arbejde i nærheden af eller på strømførende dele
  • Bemærk: Produkter med GRP indhold er udelukket fra udveksling på grund af deres følsomhed

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3400 mm
  • Udvendig bredde: 650 mm
  • Højde: 2400 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Materiale: GRP/alu
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 1400 mm
  • Perronlængde: 650 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Trinlængde: 1500 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 1000 mm
  • Udførelse af trin: Trin

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele