Platformă scara GRP/aluminiu pliabilă și mobilă cu balustradă GRP 6 trepte

Cod articol.: 36326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,4 m
Pliabil ja
Platformă disponibilă ja
Platformă înălțime 1,4 m
Platformă lăţime 600 mm
Platformă adâncime 650 mm
Traversă da
Plintă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Lungimea pasului 1,5 m
Înclinație 70 grad
Accesibilitate unilateral
Mobil(ă) da
Tavă de depozitare disponibilă da
Cu balustradă da
Standard DIN EN 131-7; DIN EN 61478
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,4 m
Culoarea roşu; alb
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 36326
EAN / GTIN 4031405948488
Număr producător 036326
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din GRP / aluminiu
  • Bare din profile dreptunghiulare ranforsate cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • trepte din aluminiu cu adâncime de 80 mm
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Platformă spațioasă din grilaj GRP (650 x 600 mm)
  • Cu balustradă pe două laturi, balustradă cu 3 laturi, înălțime de 1.000 mm, cu benzi pentru genunchi și picioare și frânghie de siguranță
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Piesă de susținere cu traversă îngustă și role fixe Ø125 mm cu încuietoare pentru o schimbare rapidă a locației atunci când este pliată
  • Datorită balamalelor stabile din oțel, acesta poate fi pliat în jos pentru a economisi spațiu
  • Tavă de scule generoasă
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Testat la 1.000 volți conform din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1 (conform standardului european din EN 131-7)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Termen de livrare: 15 zile
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3400 mm
  • Lățime exterioară: 650 mm
  • Înălţime: 2400 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Material: GRP/alu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime platformă: 600 mm
  • Înălțime platformă: 1400 mm
  • Lungime platformă: 650 mm
  • Diametru rolă: 125 mm
  • Lungime pas: 1500 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 6 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1000 mm
  • Execuție pas: Etape