Escalera de plataforma GFK/Alu plegable y móvil con barandilla GFK 6 peldaños

Número de artículo: 36326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 6
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 3,4 m
Plegable
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 1,4 m
Anchura de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 650 mm
Listón para rodilla
Zócalo
Superficie peldaño Estriado
Longitud del paso 1,5 m
Inclinación 70 grados
Transitabilidad de un lado
Móvil
Bandeja portaobjetos existente
Con pasamanos
Norma DIN EN 131-7; DIN EN 61478
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 2,4 m
Color rojo; blanco
Tipo de producto Escalera de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo 36326
EAN / GTIN 4031405948488
Número del fabricante 036326
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma fabricada en GRP/aluminio
  • Barras hechas de perfiles de tubo rectangulares reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • 80 mm de profundidad, escalones de aluminio ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Amplia plataforma de rejilla GRP (650 x 600 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con tiras de rodilla y pie y cuerda de seguridad
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Pieza de apoyo con viga estrecha y rodillos fijos Ø125 mm con cerradura para un cambio rápido de ubicación cuando se pliega hacia fuera
  • Gracias a las bisagras de acero estables, se puede plegar hacia abajo para ahorrar espacio
  • Generosa bandeja de herramientas
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Probado a 1.000 voltios según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1 (conforme a la norma europea DIN EN 131-7)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • Plazo de entrega: 15 días
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad

Característica:

  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Anchura externa: 650 mm
  • Altura: 2400 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Material: GRP/alu
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1400 mm
  • Longitud de la plataforma: 650 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Longitud del paso: 1500 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1000 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones

Productos adecuados