Bakke, forskudt, glat, Type: 80

Art.-nr.: 363045 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 80 mm
Kæbehøjde 28 mm
Kæbelængde 50 mm
Til skruebredde 80 mm
Spændeflade glat
Med styrestang ja
Funktion fast
Monteringstype skruning
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363045 80
EAN/GTIN 4062406221560
Producentnummer 363045 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med glat 3 mm-trin og glat spændeflade.

Anvendelse:

Til forhindring af spændingshuller. Se spændviddeoversigten.