Bakke, glat 50

Art.-nr.: 363012 50
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 50 mm
Kæbehøjde h 24 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 11 mm
Kæbelængde l 40 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,22 kg
passer til farvekode Xtric 50
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363012 50
EAN/GTIN 4062406355562

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.
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
    Til type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven