Bakke, glat 40C

Art.-nr.: 363012 40C
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 40 mm
b1 80 mm
Kæbehøjde h 28 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 13 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 0,35 kg
passer til farvekode Xtric 80
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363012 40C
EAN/GTIN 4062406221348

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.
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
    Til type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven