Bac detaşabil neted, Pentru tip: 50

Cod articol.: 363012 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea bacurilor H 24 mm
Lungimea fălcilor L 40 mm
Pentru lățimea menghinei 50 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de ataşare
Suprafaţă brunat
Greutate 0,22 kg
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 363012 50
EAN / GTIN 4062406355562
Număr producător 363012 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri cu treaptă netedă