Szczęki nasadzane gładkie, dla typu: 50

Nr art.: 363012 50
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
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość szczęk H 24 mm
długość szczęk L 40 mm
Do szerokości imadła 50 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki nasadzane
Powierzchnia czernione
Masa 0,22 kg
Zawartość szt.
Gewinde für Werkstückanschlag M6

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363012 50
EAN / GTIN 4062406355562
Numer producenta 363012 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęka z gładkim stopniem.