Nástavbová čelist hladká, Pro typ: 50

Artiklové číslo: 363012 50
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí H 24 mm
Délka čelisti L 40 mm
Pro šířku svěráku 50 mm
Upínací plocha Hladké
Obsah 1 ks
Druh produktu Nástavbová čelisti
Povrch černěné
Hmotnost 0,22 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363012 50
EAN / GTIN 4062406355562
Číslo výrobce 363012 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti s hladkým stupněm.