Bakke, glat 125

Art.-nr.: 363012 125
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

b1 125 mm
Kæbehøjde h 38 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 18 mm
Kæbelængde l 66 mm
Længde, l1 3 mm
Vægt 1,35 kg
passer til farvekode Xtric 125
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363012 125
EAN/GTIN 4062406221331

Betegnelse

Udførelse:

Bakker med glat trin.
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
    Til type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven