Centreringsskruestik, basisenhed Xtric 50XS

Art.-nr.: 363000 50XS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric
Spændekraft op til maks. 16 kN
Vægt 1,5 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Højde H 35 mm
Spændeområde S1 0 mm - 22 mm
Spændeområde S2 49 mm - 65 mm
Længdenot 20 mm
Maks. moment 40 Nm
Nøglestørrelse, mål 7 mm; 3 mm
Centermål på undersiden 52 mm
Farvekode til passende tilbehør Xtric 50
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363000 50XS
EAN/GTIN 4062406785222

Betegnelse

Udførelse:

  • Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
  • Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
  • Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
  • Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemplade.
  • Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
  • Automatiseringsinterface.
  • Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
  • Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
  • Hurtig og intuitiv betjening.
  • Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
  • Skala til forpositionering af spændemodulerne.
  • Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
  • Spændekant til spændejern.
  • Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, spindelafdækning nr. 363083.

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven