Sekskant-skruetrækker, med T-greb og kuglehoved 5 mm

Art.-nr.: 627712 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
768 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5 mm
Klingelængde 125 mm
Hel længde 187 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627712 5
EAN/GTIN 4067263013228

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Med kuglehoved på den lange side. Str. 4 − 10 med udgang i siden.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven