• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Spændejern, Type: 80

Art.-nr.: 363081 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric; Xtric; Xtric 50
Bredde B 40 mm
Højde H 12 mm
Længde L 45 mm
passer til farvekode Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363081 80
EAN/GTIN 4062406090678
Producentnummer 363081 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Xtric nr. 50 og 80, nr. 359400 1 og nr. 363300.