• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Centreringsskruestik, basisenhed Xtric, Type: 80MP

Art.-nr.: 363000 80MP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xtric
Spændekraft op til maks. 25 kN
Vægt 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Højde H 40 mm
Spændeområde S1 0 mm - 126 mm
Spændeområde S2 74 mm - 194 mm
Længdenot 20 mm
Pendulvinkel ±2 grader
Maks. moment 85 Nm
Nøglestørrelse, mål 10 mm; 5 mm
Centermål på undersiden 52 mm
Farvekode til passende tilbehør Xtric 80
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363000 80MP
EAN/GTIN 4062406090517
Producentnummer 363000 80MP
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
  • Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
  • Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
  • Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemplade.
  • Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
  • Automatiseringsinterface.
  • Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
  • Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
  • Hurtig og intuitiv betjening.
  • Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
  • Skala til forpositionering af spændemodulerne.
  • Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
  • Spændekant til spændejern.
  • Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, spindelafdækning nr. 363083.

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96. Fleksibel pinbakke fast nr. 363050 125. Fleksibel pinbakke bevægelig nr. 363051 125.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Spændeelement til montering i en maskine, der er beregnet til fræsebearbejdning.
  • Til opspænding af emner i råtilstand eller delvist bearbejdede emner.
  • Tilpasning til emnegeometri er mulig ved hjælp af forskellige udførelser samt bakker.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.

Ukorrekt anvendelse
  • Centreringsskruestikken må ikke anvendes til drejebearbejdning.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.