Centruojančių spaustuvų bazinis prietaisas Xtric 50XS

Prekės Nr.: 363000 50XS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xtric
Užspaudimo jėga iki maks. 16 kN
Svoris 1,5 kg
L 96 mm
P 50 mm; 80 mm
Aukštis H 30 mm
Užspaudimo ribos S1 0 mm - 22 mm
Užspaudimo ribos S2 49 mm - 65 mm
Išilginis griovelis 20 mm
maksimalus sukimo momentas 40 Nm
Raktų dydžių matmenys 7 mm; 3 mm
Žingsnis apačioje 52 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Xtric 50
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 363000 50XS
EAN / GTIN 4062406785222

Aprašymas

Modelis:

  • Labai patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
  • Visas grūdintas ir šlifuotas.
  • Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
  • Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
  • Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
  • Automatizavimo sąsaja.
  • Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
  • Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
  • Lengva ir patogu valdyti.
  • Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
  • Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
  • Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
  • Užspaudimo briauna spaustukams.
  • Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

Paskirtis:

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

Tinka:

Keičiamos lūpos Nr. 363010363045.

Tiekiama:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, suklio dangtis Nr. 363083.

Priedai pasirinktinai:

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį