Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Gripp-bakke til bakke-hurtigskiftesystem, Kæbebredde: 80mm

Art.-nr.: 362636 80

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Bakkebredde B 80 mm
Spændeflade greb-fortanding
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Monteringstype værktøjsfri fastspænding
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362636 80
EAN/GTIN 4260729450241
Producentnummer GL-X234-080-03-LA-00
Producent/ansvarlig person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Betegnelse

Udførelse:

SolidCLAMP®. Det nyskabende Click-and-Go-system til hurtigt og nemt bakkeskift på mange forskellige skruestikke.

Fordel:

  • Den hurtigste måde at skifte bakke på. Maskinen kan køre i længere tid på grund af minimale installationsomkostninger.
  • Største repeterbare præcision med spændekontur, der kan vælges frit.
  • De bløde bakker kan bruges uafhængigt af fabrikanten. Det er nemt af skifte dem fra en skruestik fra fabrikant 1 til en fra fabrikant 2.
  • Ingen skrueforbindelser og derfor ingen ophobning af spåner.

Anvendelse:

Velegnet til opspænding af råmaterialer.

Passer til:

Grundbakker nr. 362635 str. 4, 6, 7, 9, 11 og 12 (System 2).

Bemærk:

Bestil forsatsbakke nr. 362638; 362639 separat!