• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

5-akset skruestik TeleCentric, Type: 70K

Art.-nr.: 361255 70K
Rabat
25.880,95 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TeleCentric
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændeområde S1 16 mm - 85 mm
Spændeområde S2 66 mm - 135 mm
Længde L 286 mm
Basisenhedshøjde c 168,9 mm
Bredde B 94 mm
Notbredde n H7 20 mm
Højde h 27,1 mm
Spændekraft op til maks. 30 kN
Maks. moment 45 Nm
Vægt 17,5 kg
Nøglestørrelse, mål 14 mm
Farvekode til passende tilbehør TeleCentric
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361255 70K
EAN/GTIN 4250364403030
Producentnummer 6921548000055
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
  • Mulighed for konventionel opspænding og grebsspænding.
  • Teleskopspindel, interferenskontur forbliver uændret.
  • Centrisk, enkel programmering uden nulpunktforskydning.
  • Emnets tilgængelighed uafhængig af spændvidden.
  • Symmetrisk konstruktion = emnet forbliver i midten og parallelt, materialets overmål fordeles symmetrisk.
  • Bakkeskift uden værktøj takket være hurtiglukning inden for 10 sekunder / bakkepar.
  • Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov.
  • Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200.
  • Integreret skalaring til finjustering af centrumsposition.
  • Spændekraft 30 kN ved 45 Nm lineært.

Leveringsomfang:

Håndsving, Quick Start-vejledning.

Specialtilbehør:

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant-skruebit nr. 643330 str. 14, bakker nr. 361258361264, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M10/138.
Bakker nr. 361258361260, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M/138.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter