5 tengelyes gépsatu TeleCentric 70K

Cikkszám: 361255 70K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TeleCentric
Kivitel Nullponti befogórendszer
Befogási tartomány S1 16 mm - 85 mm
Befogási tartomány S2 66 mm - 135 mm
Hossz L 286 mm
Alaptest magassága c 168,9 mm
Szélesség B 94 mm
Horonyszélesség n H7 20 mm
Magasság h 27,1 mm
Max. szorítóerő 30 kN
Maximális nyomaték 45 Nm
Súly 17,5 kg
Kulcsnyílás méret 14 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz TeleCentric
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Gyártó száma 6921548000055

Leírás

Kivitel:

  • Optimális 5 tengelyes megmunkáló központon való felhasználáshoz.
  • Hagyományos befogás és szorító befogás lehetséges.
  • Teleszkópos orsó, a zavaró megfogóelemek változatlanok maradnak.
  • Központos, egyszerű programozás nullponti beállítás nélkül.
  • A munkadarab hozzáférhető a befogási tartománytól függetlenül.
  • Szimmetrikus felépítés = A munkadarab középen és párhuzamos marad. Az anyag túlmérete szimmetrikusan oszlik el.
  • Szerszám nélküli pofacsere a gyorszárnak köszönhetően 10 másodperc / pofapár alatt.
  • Állandó befogóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval.
  • Alapkivitelben 25H6 M10 felfogó furatokkal 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.
  • Intergált skálagyűrű a központi helyzet finombeállításához.
  • Befogóerő 30 kN, 45 Nm-nél, lineáris.

Tartalom:

forgatókar, gyors üzembehelyezési útmutató.

Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643330 sz. 14 méret, rátétpofa 361258 − 361264 sz., szorítóköröm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret.
Rátétpofa 361258361260 sz., szorítóköröm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek