5-axlig spännback TeleCentric 70K

Art-nr: 361255 70K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TeleCentric
Utförande Nollpunktspännsystem
Spännvidd S1 16 mm - 85 mm
Spännvidd S2 66 mm - 135 mm
längd L 286 mm
grundstomhöjd c 168,9 mm
bredd B 94 mm
Spårbredd n H7 20 mm
höjd h 27,1 mm
spännkraft upp till max 30 kN
maximalt vridmoment 45 Nm
vikt 17,5 kg
Nyckelvidder 14 mm
färgkod för passande tillbehör TeleCentric
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361255 70K
EAN/GTIN 4250364403030
Tillverkarens nummer 6921548000055

Benämning

Utförande:

  • Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
  • Konventionell uppspänning och greppuppspänning möjlig.
  • Teleskopspindel, störningskonturen förblir oförändrad.
  • Centrerad, enkel programmering utan nollpunktsförskjutning.
  • Tillgänglighet till arbetsstycket är oberoende av spännvidden.
  • Symmetrisk design = arbetsstycket förblir centrerat och materialets slipmån fördelas symmetriskt.
  • Verktygsfritt byte av backar tack vare snabblåsning inom 10 sekunder/backpar.
  • Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll.
  • Med hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm som standard.
  • Integrerad skalring för finjustering av mittläget.
  • Spännkraft 30 kN vid 45 Nm linjär.

Leveransinnehåll:

Handvev, snabbstartsguide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, krafthylsa för insexskruvar nr 643330 stl. 14, överbackar nr 361258 − 361264, spännkonsoler nr 360750 stl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 stl. 25M10 resp. 25M10/138.
Överbackar nr 361258361260, spännkonsoler nr 360750 strl. 125/160, rikt- och fixeringssats nr 360530, spännbultar nr 360025 strl. 25M10 resp. 25M/138.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar