Spaustuvas 5-ašiam apdirbimui TeleCentric 70K

Prekės Nr.: 361255 70K
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TeleCentric
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo ribos S1 16 mm - 85 mm
Užspaudimo ribos S2 66 mm - 135 mm
Ilgis L 286 mm
Korpuso aukštis c 168,9 mm
Plotis B 94 mm
Griovelio plotis n H7 20 mm
Aukštis h 27,1 mm
Užspaudimo jėga iki maks. 30 kN
maksimalus sukimo momentas 45 Nm
Svoris 17,5 kg
Raktų dydžių matmenys 14 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas TeleCentric
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Gamintojo numeris 6921548000055

Aprašymas

Modelis:

  • Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.
  • Galimas tiek įprastas užspaudimas, tiek užspaudimas pakopinėmis lūpomis.
  • Teleskopinis suklys, matmenys išlieka nepakitę.
  • Paprastas centravimo programavimas nekeičiant nulinio taško.
  • Detalė lengvai pasiekiama iš bet kurios padėties.
  • Simetriška konstrukcija = detalė išlieka viduryje ir medžiaga paskirstoma simetriškai.
  • Lūpas galima pakeisti tiesiog įstatant ir nenaudojant jokių įrankių per maždaug 10 sekundžių/ lūpų porai.
  • Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą.
  • Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.
  • Integruotas skalės žiedas tiksliam centrinės padėties nustatymui.
  • Spaudimo jėga 30 kN kai 45 Nm linijinė.

Tiekiama:

Rankena, Quick-Start vadovas.

Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643330 dyd. 14, keičiamos lūpos Nr. 361258 − 361264, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, Bazavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba 25M10/138.
keičiamos lūpos Nr. 361258361260, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dys. 25M10 arba 25M10/138.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys