• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

5-osna stega TeleCentric, tip: 70K

Artikl br.: 361255 70K

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TeleCentric
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Stezni raspon S1 16 mm - 85 mm
Stezni raspon S2 66 mm - 135 mm
duljina D (L) 286 mm
Visina osnovnog tijela c 168,9 mm
Širina B 94 mm
Širina utora n H7 20 mm
Visina h 27,1 mm
Maksimalna sila stezanja do 30 kN
maskimalan okretni moment 45 Nm
Težina 17,5 kg
Dimenzije širine ključa 14 mm
Kod boje za odgovarajući pribor TeleCentric
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Broj proizvođača 6921548000055
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

  • Optimalno za korištenje na 5-osnim obradnim centrima.
  • Moguće konvencionalno stezanje i grip stezanje.
  • Teleskopsko vreteno i konture interferencije ostavju nepromijenjene.
  • Centrično, jednostavno programiranje bez pomicanja nulte točke.
  • Dostupnost obradaka ne ovisi o rasponu stezanja.
  • Simetrična konstrukcija = obradak ostaje na sredini i paralelno, materijal se simetrično raspoređuje.
  • Zamjena čeljusti bez alata pomoću brzih zatvarača u roku od 10 sekundi / par čeljusti.
  • Konstantna sila stezanja pomoću teleskopskog vretena, koje zahtjeva minimalno održavanje.
  • Serijski s prihvatnim provrtima 25H6 M10 za sustav stezanja s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.
  • Integrirani prsten sa skalomza fino podešavanje središnjeg položaja.
  • Stezna sila30 kN kod 45 Nm linearno.

Opseg isporuke:

Ručna poluga, brzi vodič.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050_120, 6-kutni nastavak odvijača 643330_14, čeljusti br. 361258361264, stezne vilice br. 360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br. 360530, povlačni vijci br. 360025 vel. 25M10, odn. 25M10/138.
Nasadne čeljusti br. 361258361260, priteznice za stol br. 360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br. 360530, pritezni vijci br. 360025 vel. 25M10, odn. 25M/138.