{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bakkebredde | 80 mm | |
| Kæbehøjde | 45 mm | |
| Kæbelængde | 68,5 mm | |
| Spændeflade | glat | |
| Egnet til udskiftelige indsatser | nej | |
| Med styrestang | nej | |
| Reduktion af kæbebredde | ja | |
| Med not | nej | |
| Funktion | fast | |
| Monteringstype | skruning | |
| Inkl. skruer | ja | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Produkttype | spændebakker, uspecificeret | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | bruneret | |
| Indhold | stk. |
| Artikelnummer | 361125 80C | |
| EAN/GTIN | 4045197849052 | |
| Producentnummer | 361125 80C | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |