{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kæbebredde b | 125 mm | |
| Kæbehøjde h | 45 mm | |
| Højde, h1 | 5 mm | |
| Højde, h2 | 5 mm | |
| Kæbelængde l | 68,5 mm | |
| Længde, l1 | 3 mm | |
| Længde, l2 | 3 mm | |
| passer til farvekode | Xpent1-2 | |
| Produkttype | Skruestikkæbe |
| Artikelnummer | 361123 125GS | |
| EAN/GTIN | 4045197985941 | |
| Producentnummer | 361123 125GS | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |