Bakke Gripp, en del, Til type: 100/32

Art.-nr.: 361123 100/32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 40 mm
Højde, h1 3 mm
Højde, h2 3 mm
Kæbelængde l 60 mm
Længde, l1 3 mm
Længde, l2 3 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361123 100/32
EAN/GTIN 4045197953391
Producentnummer 361123 100/32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetrin med 5 mm højde og 3 mm støtteflade.

Anvendelse:

Ideel til svær spåntagning.

Passer til:

5-akset-spænder, sæt nr. 361100 og spændemoduler nr. 361105361110.

Leveringsomfang:

Inkl. monteringsskruer.

Bemærk:

Type GS med Gripp-trin og glat spændetrin

Downloads og dokumenter

Egnede produkter