Mors rapporté de préhension monobloc, Pour type: 125GS

Réf.: 361123 125GS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors 125 mm
Hauteur mors 45 mm
Longueur mors 68,5 mm
Surface de serrage avec stries; aspect lisse
Pour inserts interchangeables non; non
Avec nervure de guidage oui
Avec rainure non
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Avec vis oui
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 361123 125GS
EAN / GTIN 4045197985941
Réf. fabricant 361123 125GS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau de serrage de 5 mm de haut et surface d'appui de 3 mm.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage difficile.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Type GS avec niveau de préhension et niveau de serrage lisse