{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 125 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 45 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 68,5 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat; Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu; nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Cu canal | nu | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| incl. șuruburi | da | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 361123 125GS | |
| EAN / GTIN | 4045197985941 | |
| Număr producător | 361123 125GS | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |