{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Duo Plus | |
| Type | 125 | |
| Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
| Moment | 40 Nm | |
| Vægt | 40 kg | |
| Samlet længde L | 633 mm | |
| Basisenhedslængde a | 530 mm | |
| Basisenhedsbredde B | 126 mm | |
| Basisenhedshøjde c | 100 mm | |
| F | 443 mm | |
| g | 24 mm | |
| Længdenot | 20 mm | |
| m | 255,2 mm | |
| Tværnot | 20 mm | |
| Spindeludragningsområde o | 0 mm - 15 mm | |
| s | 43,2 mm | |
| Farvekode til passende tilbehør | Duo Plus | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360605 125 | |
| EAN/GTIN | 4250364402262 | |
| Producentnummer | 6921438000055 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |