{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Duo | |
| Type | 90 | |
| Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
| Spændekraft op til maks. | 28 kN | |
| Vægt | 24 kg | |
| Samlet længde L | 482 mm | |
| Basisenhedslængde a | 400 mm | |
| Spændeområde b | 0 mm - 64 mm | |
| Basisenhedshøjde c −0,02 | 80 mm | |
| Spændeområde d | 56 mm - 120 mm | |
| Kæbehøjde h1 | 34 mm | |
| Kæbehøjde h2 | 18 mm | |
| Rettenoter | 20H7 mm | |
| Rettenottolerance | H7 | |
| Farvekode til passende tilbehør | Duo | |
| Produkttype | Maskinskruestik |
| Artikelnummer | 360600 90 | |
| EAN/GTIN | 4250364400619 | |
| Producentnummer | 6921478000955 | |
| Producent/ansvarlig person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |