• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Menghine cu prindere de înaltă presiune pentru maşini CNC versiunea LC, Tip: 70

Cod articol.: 360500 70

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 360500 70
Număr producător 6921268000055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni mici: Raport optim plajă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată: în 11 trepte: lăţimea bacurilor 70 / 90 mm, în 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară, precizie de poziţionare în 0,02 mm.
Caracteristică: Şurub complet capsulat şi nitrurat!
  • Siguranţă sporită la funcţionare.
  • Protecţie optimizată contra aşchiilor.
  • Efort redus de curăţare.
Consultaţi imaginea pentru diferenţele faţă de alte Ref. (mărimi)!

Livrare:

Inclusiv 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de fixare fără trepte şi cheie tubulară. 1 bac ataşabil pentru plaja de strângere de la 0 mm cu Ref. de la 160 până la 200.

Notă:

Lungimea totală L a menghinei rămâne neschimbată chiar şi la piesele mari (zone de coliziune puţine).