Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

NC-højtryksspænder, model LC, Type: 160

Art.-nr.: 360500 160

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC8
Type 160
Spændekraft op til maks. 60 kN
Vægt 67 kg
Samlet længde L 616 mm
Basisenhedslængde a 530 mm
Basisenhedsbredde B 164 mm
Spændeområde b 0 mm - 263 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 115 mm
Spændeområde d 187 mm - 433 mm
Kæbehøjde h 49,8 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m 234 mm
Tværgående not n H7 20 mm
r ±0,015 164 mm
t 164 mm
Farvekode til passende tilbehør LC
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360500 160
EAN/GTIN 4250364400596
Producentnummer 6921708000955
Producent/ansvarlig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt konstruktion: Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges: i 11 trin: Kæbebredde 70 / 90 mm, i 4 trin: Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm. Utrolig stiv basisenhed af sfærisk støbegods, over- og underside slebet, parringsnøjagtighed 0,02 mm.
Kendetegn:
Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel!
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinkæber (= standard!), 1 håndsving, 4 spændekløer og topnøgle. 1 forsatskæbe til spændeområde fra 0 mm ved størrelserne 160 og 200.

Bemærk:

Den samlede længde (L) på spænderen forbliver uændret, også ved store emner (minimale kollisionszoner).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter