Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

NC vysokotlaké svěráky verze LC, Typ: 70

Artiklové číslo: 360500 70

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360500 70
Číslo výrobce 6921268000055
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Malá konstrukční velikost: Optimální poměr rozsah upínání / celková délka. Požadovaný upínací tlak lze přednastavit: v 11 stupních: šířka čelistí 90 mm, ve 4 stupních: šířka čelistí 125 / 160 / 200 mm. Zvlášť tuhé základní těleso ze sférické litiny, horní a dolní strana a boční plochy broušené, přesnost párování 0,02 mm.
Charakteristika:
Zcela zakryté a nitridované vřeteno!
  • Zvýšená funkční spolehlivost.
  • Optimalizovaná ochrana proti třískám.
  • Minimální nároky na čištění.
Rozdíl k jiným velikostem viz obrázek!

Rozsah dodávky:

Včetně 2 stupňovitých čelistí (= standard!), 1 ruční kliky, 4 upínek a čepového klíče. 1 nástavbová čelist pro rozsah upínání od 0 mm při velikostech 160 a 200.

Poznámka:

Celková délka L svěráku se nemění ani u velkých obrobků (malé kolizní zóny).