PCLNL 3232P-12X Klemme med vippespænde til rombiske CNMX/CNMB 80°-platter

Art.-nr.: 3602726
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3602726
EAN/GTIN 7291075219982
Producentnummer 3602726
L-nummer L23990 1425

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 32 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 40 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm