PCLNL 3232P-12X Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602726
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602726
EAN / GTIN 7291075219982
Gyártó száma 3602726
L-szám L23990 1425

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 32 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 40 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204 leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése