Uchwyt mocujący z dźwignią przełączającą do płytek wieloostrzowych rombowych CNMX/CNMB 80°

Nr art.: 3602726
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602726
EAN / GTIN 7291075219982
Numer producenta 3602726
Numer L L23990 1425

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 32 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 40 mm
  • Długość głowicy (LH) 32 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm